{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Mikro | |
ø minimalna Dmin | 6,2 mm | |
Długość wysięgu L1 | 21 mm | |
ø chwytu d | 6 mm | |
Rozstaw osi końcówek F L3 | 2,95 mm | |
maks. głębokość wcinania tmaks. | 1,75 mm | |
promień R | 0,2 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/obr. | |
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/obr. | |
posuw f w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/obr. | |
Rodzaj produktu | Toczenie |
Numer artykułu | 270274 6,2 | |
EAN / GTIN | 4045197466549 | |
Numer producenta | 270274 6,2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wytaczaki do kopiowania mikro wewnętrzne, prawe, L1 = 21 mm, ⌀ Dmin.: 6,2mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
443,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
443,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
443,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
443,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
443,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
443,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
promień R | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
ø chwytu d | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rodzaj produktu | Toczenie | Toczenie | Toczenie | Toczenie | Toczenie | Toczenie |