{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Mikro | |
ø minimalna Dmin | 4 mm | |
Długość wysięgu L1 | 16 mm | |
Klasa tolerancji | DIN 13 6H | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Rodzaj gwintu | M; MF | |
ø chwytu d | 4 mm | |
Rozstaw osi końcówek F L3 | 0,9 mm | |
czołowa odległość końcówek gwintowanych Y | 0,6 mm | |
minimalny dosuw hmin. | 0,46 mm | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki gwintów |
Numer artykułu | 270400 4/0,8 | |
EAN / GTIN | 4045197467423 | |
Numer producenta | 270400 4/0,8 |