{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Mikro | |
ø minimalna Dmin | 6,2 mm | |
Szerokość skrawania W | 1,5 mm | |
Długość wysięgu L1 | 10 mm | |
ø chwytu d | 6 mm | |
Rozstaw osi końcówek F L3 | 3 mm | |
maks. głębokość wcinania tmaks. | 1,8 mm | |
Rodzaj produktu | Toczenie |
Numer artykułu | 270310 6,2/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197466693 | |
Numer producenta | 270310 6,2/1,5 |