{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Mikro | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
wewnętrzna ⌀ mocowania D | 4 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
⌀ główki D1 | 22 mm | |
wysokość mocowania L2 | 18,8 mm | |
długość całkowita L | 84 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wytaczaków Micro |
Numer artykułu | 270200 20 | |
EAN / GTIN | 4045197465641 | |
Numer producenta | 270200 20 |