Minipłytki skrawające do gwintowania wewnętrznego prawe, HB720, skok gwintu: 2mm

Nr art.: 270140 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    151,05  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    125,86  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

skok gwintu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: M/MF
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • norma: DIN 13

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Mini
skok 2 mm
Gatunek HB720
Rodzaj gwintu M/MF
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
norma DIN 13
wielkość płytki ⌀ d 8 mm
grubość płytki T 4,2 mm
Rozstaw osi końcówek F L3 6,47 mm
minimalny dosuw hmin. 1,15 mm
czołowa odległość końcówek gwintowanych Y 1,1 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 2,5 stopni
ilość przejść 7 - 12
Rodzaj produktu Minipłytka skrawająca

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 270140 2
EAN / GTIN 4045197560568
Numer producenta 270140 2

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
80
aluminium (dające krótki wiór)
N
80
Al > 10% Si:
N
60
Stal < 500 N/mm²
P
80
Stal < 750 N/mm²
P
80
Stal < 900 N/mm²
P
80
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
70
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
żeliwo szare (sferoidalne)
K
60
CuZn
N
80
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie