Minipłytki skrawające do wytaczania wewnętrznego, pełny promień prawe, HB720, ⌀ Dmin / w: 8/0,8mm

Nr art.: 270050 8/0,8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    115,40  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    96,19  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dmin / w (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ø minimalna Dmin 8 mm
Gatunek HB720
wielkość płytki ⌀ d 6 mm
Szerokość skrawania W 0,8 mm
grubość płytki T 3,6 mm
Rozstaw osi końcówek F L3 4,8 mm
promień R 0,4 mm
maks. głębokość wcinania tmaks. 1 mm
posuw f 0,02 mm/obr. - 0,03 mm/obr.
Seria Mini
Materiał ostrza HM
Rodzaj produktu Minipłytka skrawająca

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 270050 8/0,8
EAN / GTIN 4062406564902
Numer producenta 270050 8/0,8

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
80
aluminium (dające krótki wiór)
N
80
Al > 10% Si:
N
60
Stal < 500 N/mm²
P
80
Stal < 750 N/mm²
P
80
Stal < 900 N/mm²
P
80
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
70
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
żeliwo szare (sferoidalne)
K
60
CuZn
N
80
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie