Minipłytki skrawające do wytaczania wewnętrznego bez zwijacza wiórów prawe 7,8 mm

Nr art.: 270020 7,8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    122,28  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    101,92  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dmin. (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Mini
ø minimalna Dmin 7,8 mm
Gatunek HB720
wielkość płytki ⌀ d 6 mm
grubość płytki T 3,65 mm
Rozstaw osi końcówek F L3 4,65 mm
maks. głębokość wcinania tmaks. 1,3 mm
promień R 0,2 mm
kąt klina α 70 stopni
posuw f 0,02 mm/obr. - 0,03 mm/obr.
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 0,15 mm - 0,5 mm
powłoka TiCN
Rodzaj produktu Minipłytka skrawająca

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 270020 7,8
EAN / GTIN 4045197560100
Numer producenta 270020 7,8

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
80
aluminium (dające krótki wiór)
N
80
Al > 10% Si:
N
60
Stal < 500 N/mm²
P
80
Stal < 750 N/mm²
P
80
Stal < 900 N/mm²
P
80
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
70
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
żeliwo szare (sferoidalne)
K
60
CuZn
N
80
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie