{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Mini | |
ø minimalna Dmin | 8 mm | |
Gatunek | HB720 | |
wielkość płytki ⌀ d | 6 mm | |
grubość płytki T | 3,8 mm | |
Rozstaw osi końcówek F L3 | 4,65 mm | |
maks. głębokość wcinania tmaks. | 1 mm | |
promień R | 0,2 mm | |
szerokość sfazowania W | 1,3 mm | |
kąt klina α | 45 stopni | |
posuw f | 0,02 mm/obr. - 0,03 mm/obr. | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 0,15 mm - 0,5 mm | |
Rodzaj produktu | Minipłytka skrawająca |
Numer artykułu | 270060 8 | |
EAN / GTIN | 4045197560186 | |
Numer producenta | 270060 8 |