{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø minimalna Dmin | 8 mm | |
Szerokość rowka m (H13) | 1,3 mm | |
Gatunek | HB720 | |
Rowki wg normy | DIN 472 | |
wielkość płytki ⌀ d | 6 mm | |
Szerokość skrawania W | 1,4 mm | |
grubość płytki T | 3,6 mm | |
Rozstaw osi końcówek F L3 | 4,8 mm | |
maks. głębokość wcinania tmaks. | 1 mm | |
posuw f | 0,02 mm/obr. - 0,03 mm/obr. | |
Seria | Mini | |
Rodzaj produktu | Minipłytka skrawająca |
Numer artykułu | 270110 8/1,3 | |
EAN / GTIN | 4045197560360 | |
Numer producenta | 270110 8/1,3 |