Minipłytki skrawające do wcinania wewnętrznego, wg DIN 472 prawe 11/0,9 mm

Nr art.: 270110 11/0,9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    115,21  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    96,03  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dmin. / szer. rowka m (H13) (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Rowki wg normy: DIN 472

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ø minimalna Dmin 11 mm
Szerokość rowka m (H13) 0,9 mm
Gatunek HB720
Rowki wg normy DIN 472
wielkość płytki ⌀ d 8 mm
Szerokość skrawania W 0,93 mm
grubość płytki T 4 mm
Rozstaw osi końcówek F L3 6,7 mm
maks. głębokość wcinania tmaks. 1,5 mm
posuw f 0,02 mm/obr. - 0,03 mm/obr.
Seria Mini
Rodzaj produktu Minipłytka skrawająca

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 270110 11/0,9
EAN / GTIN 4045197560384
Numer producenta 270110 11/0,9

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
80
aluminium (dające krótki wiór)
N
80
Al > 10% Si:
N
60
Stal < 500 N/mm²
P
80
Stal < 750 N/mm²
P
80
Stal < 900 N/mm²
P
80
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
70
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
żeliwo szare (sferoidalne)
K
60
CuZn
N
80
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie