Narzędzie do toczenia i wiercenia „5 w 1“ 1,5×D 20 mm

Nr art.: 268464 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria „5 w 1”
⌀ nomin. D 20 mm
rodzaj zastosowania lewe
chłodzenie wewnętrzne tak
tolerancja ⌀ otworu D 0/+0,33 mm
Długość użyteczna L1 30 mm
⌀ chwytu Ds 25 mm
długość całkowita L 150 mm
płytka skrawająca nr 268472 − 268496 WCHX 10T3..
śruby mocujące 269028 35
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268464 20
EAN / GTIN 4045197470119
Numer producenta 268464 20

Opis

Wykonanie:

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.
chwyt walcowy.

Zastosowanie:

Toczenie poprzeczne, toczenie wzdłużne, wiercenie, toczenie wzdłużne wewnętrzne, pogłębianie.

Wskazówka:

  • wybierać możliwie jak największe promienie naroży
  • wiercić zawsze z chłodzeniem wewnętrznym (min. 5 barów).