Narzędzie do toczenia i wiercenia „5 w 1“ 1,5×D 11 mm

Nr art.: 268464 11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria „5 w 1”
⌀ nomin. D 11 mm
rodzaj zastosowania lewe
chłodzenie wewnętrzne tak
tolerancja ⌀ otworu D 0/+0,27 mm
Długość użyteczna L1 16,5 mm
⌀ chwytu Ds 16 mm
długość całkowita L 100 mm
płytka skrawająca nr 268472 − 268496 WCHX 0602..
śruby mocujące 269028 32
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268464 11
EAN / GTIN 4045197975218
Numer producenta 268464 11

Opis

Wykonanie:

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.
chwyt walcowy.

Zastosowanie:

Toczenie poprzeczne, toczenie wzdłużne, wiercenie, toczenie wzdłużne wewnętrzne, pogłębianie.

Wskazówka:

  • wybierać możliwie jak największe promienie naroży
  • wiercić zawsze z chłodzeniem wewnętrznym (min. 5 barów).