{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | „5 w 1” | |
⌀ nomin. D | 10 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
tolerancja ⌀ otworu D | 0/+0,22 mm | |
Długość użyteczna L1 | 15 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
długość całkowita L | 90 mm | |
płytka skrawająca nr 268472 − 268496 | WCHX 05T1.. | |
śruby mocujące | 269028 31 | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 268464 10 | |
EAN / GTIN | 4045197470089 | |
Numer producenta | 268464 10 |