{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | „4 w 1” | |
⌀ nomin. D | 16 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Długość wysięgu LA | 43 mm | |
dł. całkowita L1 | 50 mm | |
Długość użyteczna L1 | 36 mm | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
⌀ d2 | 25 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | ZCMX 08.. | |
śruby mocujące | 269028 42 (IP9; 1,4 Nm) | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 268409 16 | |
EAN / GTIN | 4062406273002 | |
Numer producenta | 268409 16 |