{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | „4 w 1” | |
⌀ nomin. D | 14 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Długość wysięgu LA | 38,5 mm | |
dł. całkowita L1 | 45 mm | |
Długość użyteczna L1 | 31,5 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
⌀ d2 | 20 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | ZCMX 07.. | |
śruby mocujące | 269028 48 (IP7; 0,9 Nm) | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 268409 14 | |
EAN / GTIN | 4067263802259 | |
Numer producenta | 268409 14 |