{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielk. płytki | 15 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Miejsce połączenia / podziału | 40 mm | |
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO | PDUNR | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | DN.. 1506.. | |
Kąt przyłożenia | 93 stopni | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 50 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 27 mm | |
długość całkowita L | 40 mm | |
Dźwigienka | 320612 P05 | |
śrubado dźwigni | 320611 P05 | |
kołki spręż. | 320618 P05 | |
płytka podporowa | 320610 P05 | |
Przyporządkowanie płytek skrawających | lewe i neutralne | |
Rodzaj produktu | Głowice skrawające |
Numer artykułu | 264826 ST/5 | |
EAN / GTIN | 2050002058156 | |
Numer producenta | 250622 40/15 |