Głowice do wytaczaków ST/4

Nr art.: 264826 ST/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

System / wielkość płyty Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wielk. płytki 15 mm
    rodzaj zastosowania prawe
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Miejsce połączenia / podziału 32 mm
    Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO PDUNR
    pasująca wymienna płytka skrawająca DN.. 1506..
    Kąt przyłożenia 93 stopni
    minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 40 mm
    Przesunięcie osi L3 22 mm
    długość całkowita L 35 mm
    Dźwigienka 320612 P05
    śrubado dźwigni 320611 P05
    kołki spręż. 320618 P05
    płytka podporowa 320610 P05
    Przyporządkowanie płytek skrawających lewe i neutralne
    Rodzaj produktu Głowice skrawające

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 264826 ST/4
    EAN / GTIN 2050002058149
    Numer producenta 250622 32/15

    Opis

    Pasuje do:

    Uchwyty wytaczaków nr 320102, 320104, 320407, 320409 i 320410.

    Wskazówka:

    Możliwe połączenie wszystkich głowic skrawających z wszystkimi korpusami wytaczaków w ramach tego samego systemu (GL, QC, DM).

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka