Głowice do wytaczaków ST/14

Nr art.: 264826 ST/14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

System / wielkość płyty Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielk. płytki 11 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne tak
Miejsce połączenia / podziału 40 mm
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO SDUCR
pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 11T3..
Kąt przyłożenia 93 stopni
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 50 mm
Przesunięcie osi L3 27 mm
długość całkowita L 40 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających lewe i neutralne
Rodzaj produktu Głowice skrawające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 264826 ST/14
EAN / GTIN 2050002059245
Numer producenta 260316 40/11

Opis

Pasuje do:

Uchwyty wytaczaków nr 320102, 320104, 320407, 320409 i 320410.

Część zamienna:

Śruba do płytek skrawających na zamówienie.

Wskazówka:

Możliwe połączenie wszystkich głowic skrawających z wszystkimi korpusami wytaczaków w ramach tego samego systemu (GL, QC, DM).