Głowice do wytaczaków ST/1

Nr art.: 264826 ST/1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

System / wielkość płyty Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wielk. płytki 12 mm
    rodzaj zastosowania prawe
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Miejsce połączenia / podziału 25 mm
    Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO PCLNR
    pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 1204..
    Kąt przyłożenia 95 stopni
    minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 32 mm
    Przesunięcie osi L3 17 mm
    długość całkowita L 35 mm
    Dźwigienka 320612 P01
    śrubado dźwigni 320611 P01
    kołki spręż. 320618 P01
    płytka podporowa 320610 P01
    Przyporządkowanie płytek skrawających lewe i neutralne
    Rodzaj produktu Głowice skrawające

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 264826 ST/1
    EAN / GTIN 2050002058118
    Numer producenta 250032 25/12

    Opis

    Per:

    Corpi per barre alesatrici n. art. 320102, 320104, 320407, 320409 e 320410.

    Nota:

    Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all’interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka