Wytaczaki stalowe GARANT Master Turn, spiralne 16/11 mm

Nr art.: 261129 16/11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: DIN 8024
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria GARANT Master
    ⌀ chwytu Ds 16 mm
    wielk. płytki 11 mm
    rodzaj zastosowania lewe
    Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
    norma DIN 8024
    chłodzenie wewnętrzne tak
    kod ISO uchwytu A16Q SVUBR/L11
    Kąt ustawienia κ 93 stopni
    pasująca wymienna płytka skrawająca VB.. 1103..
    minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 20 mm
    Przesunięcie osi L3 11 mm
    wysokość mocowania L2 15 mm
    długość główki L1 31 mm
    długość całkowita L 180 mm
    śruby mocujące 269028 7
    zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
    Rodzaj produktu Wytaczaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 261129 16/11
    EAN / GTIN 4062406711092
    Numer producenta 261129 16/11

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Wkładki

    Z tej samej serii "GARANT Master" Zobacz wszystkie

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka