Wytaczaki stalowe GARANT Master Turn, spiralne 16/11 mm

Nr art.: 261318 16/11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: DIN 8024
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GARANT Master
⌀ chwytu Ds 16 mm
wielk. płytki 11 mm
rodzaj zastosowania prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
norma DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A16Q SVUCR/L11
Kąt ustawienia κ 93 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca VC.. 1103..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 20 mm
Przesunięcie osi L3 11 mm
wysokość mocowania L2 15 mm
długość główki L1 31 mm
długość całkowita L 180 mm
śruby mocujące 269028 7
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 261318 16/11
EAN / GTIN 4062406711313
Numer producenta 261318 16/11

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Wkładki

Z tej samej serii "GARANT Master" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka