Wytaczaki stalowe GARANT Master Turn, spiralne, lewe, ø chwytu / wielkość płytki: 20/11mm

Nr art.: 261129 20/11
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
ø chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: DIN 8024
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GARANT Master
⌀ chwytu Ds 20 mm
wielk. płytki 11 mm
rodzaj zastosowania lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
norma DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A20R SVUBR/L11
Kąt ustawienia κ 93 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca VB.. 1103..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 24 mm
Przesunięcie osi L3 13 mm
wysokość mocowania L2 18 mm
długość główki L1 36 mm
długość całkowita L 200 mm
śruby mocujące 269028 7
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 261129 20/11
EAN / GTIN 4062406711108
Numer producenta 261129 20/11

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "GARANT Master" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka