{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Gewindegröße | M5×0,5 | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | MF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | DIN 2174 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | |
Kształt nakroju | C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
Gewindesteigung | 0,5 mm | |
Gesamtlänge L | 70 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 4,9 mm | |
Kernloch-⌀ Richtwert | 4,8 mm | |
Gewinde-⌀ | 5 mm | |
Anzahl Spannuten | 5 | |
pierścień barwny | bez | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Gewindetiefe | 15 mm | |
Serie | Master Form | |
Rodzaj produktu | maszynowe bezwiórowe |
Numer artykułu | 139290 5X0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406375126 | |
Numer producenta | 139290 5X0,5 |