Gwintowniki maszynowe bezwiórowe z rowkami smarnymi GARANT Master Form Steel HSSE-PM, TiAlN, MF: 4X0,5

Nr art.: 139280 4X0,5
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
44 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MF Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: MF
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M4×0,5
powłoka TiAlN
Rodzaj gwintu MF
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E PM
Norma DIN 2174
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 2X 6HX
Kształt nakroju C
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 0,5 mm
długość całkowita L 63 mm
⌀ chwytu Ds 4,5 mm
Chwyt kwadratowy □ 3,4 mm
Wartość zalecana ⌀ otworu pod gwint 3,8 mm
⌀ gwintu 4 mm
liczba rowków wiórowych 5
pierścień barwny bez
Liczba ostrzy Z 5
głębokość gwintu 12 mm
Seria GARANT Master
Rodzaj produktu maszynowe bezwiórowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139280 4X0,5
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406375119
Kopiuj
Numer producenta 139280 4X0,5
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
38
Stal < 500 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
37
Stal < 750 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
35
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
27
Stal < 1100 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
18
Stal < 1400 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
12
Stal INOX < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
12
Stal INOX > 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
7
CuZn
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
22
olej
odpowiednie dla / [m/min]
 
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
minimalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

GARANT Master Form Steel:
wysokowydajne gwintowniki bezwiórowe
najnowszej generacji do stosowania w materiałach stalowych.
  • Zoptymalizowana geometria wieloboczna zmniejsza moment obrotowy.
  • Wielowarstwowa powłoka HIPIMS zapewnia wysoką odporność na ścieranie.
  • Substrat HSS-E-PM dla maksymalnego bezpieczeństwa procesu.
  • DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; DIN 376≥ M12).

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "GARANT Master" Zobacz wszystkie

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka