{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M20×1,5 | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | MF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | DIN 2174 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2X 6HX | |
Kształt nakroju | C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,5 mm | |
długość całkowita L | 125 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 12 mm | |
Wartość zalecana ⌀ otworu pod gwint | 19,35 mm | |
⌀ gwintu | 20 mm | |
liczba rowków wiórowych | 8 | |
pierścień barwny | bez | |
Liczba ostrzy Z | 8 | |
głębokość gwintu | 60 mm | |
Seria | GARANT Master | |
Rodzaj produktu | maszynowe bezwiórowe |
Numer artykułu | 139280 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406383923 | |
Numer producenta | 139280 20X1,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe bezwiórowe z rowkami smarnymi GARANT Master Form Steel HSSE-PM, TiAlN, MF: 20X1,5
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
922,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 406,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
767,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kształt nakroju | C | C | C |
liczba rowków wiórowych | 8 | 8 | 7 |
długość całkowita L | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Norma na gwinty | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 |
Klasa tolerancji | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |