{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M20×1,5 | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | MF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2X 6HX | |
Kształt nakroju | C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,5 mm | |
długość całkowita L | 125 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 12 mm | |
Wartość zalecana ⌀ otworu pod gwint | 19,35 mm | |
⌀ gwintu | 20 mm | |
liczba rowków wiórowych | 7 | |
pierścień barwny | zielone | |
Liczba ostrzy Z | 7 | |
głębokość gwintu | 60 mm | |
Rodzaj produktu | maszynowe bezwiórowe |
Numer artykułu | 139372 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197447074 | |
Numer producenta | 139372 20X1,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gwintowniki maszynowe bezwiórowe z rowkami smarnymi HSS/E 20X1,5
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
773,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 417,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
929,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba rowków wiórowych | 7 | 8 | 8 |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 | 60 | 60 |
długość całkowita L | 125 | 125 | 125 |
Rodzaj gwintu | MF | MF | MF |
skok gwintu | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
kierunek skrawania | prawe | prawe | prawe |
⌀ chwytu Ds | 16 | 16 | 16 |