{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M18×1,5 | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | MF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2X 6HX | |
Kształt nakroju | C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,5 mm | |
długość całkowita L | 110 mm | |
⌀ chwytu Ds | 14 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 11 mm | |
Wartość zalecana ⌀ otworu pod gwint | 17,35 mm | |
⌀ gwintu | 18 mm | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | zielone | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 54 mm | |
Rodzaj produktu | maszynowe bezwiórowe |
Numer artykułu | 139372 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197447067 | |
Numer producenta | 139372 18X1,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Gwintowniki maszynowe bezwiórowe z rowkami smarnymi HSS/E, TiAlN, MF: 18X1,5
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
636,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
767,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | TiAlN |
pierścień barwny | zielone | bez |
Norma na gwinty | DIN 13 | DIN 13 |
kierunek skrawania | prawe | prawe |
głębokość gwintu | 54 mm | 54 mm |
Wartość zalecana ⌀ otworu pod gwint | 17,35 mm | 17,35 mm |
Rodzaj produktu | maszynowe bezwiórowe | maszynowe bezwiórowe |