DC.T 070204, Gatunek: SW05

Nr art.: 260382 SW05
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DCMT 070204
promień naroża 0,4 mm
Gatunek SW05
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne Ti
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów MQ
tolerancja M
głębokość skrawania ap 0,1 mm - 1 mm
posuw f 0,05 mm/obr. - 0,2 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 40 m/min - 100 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260382 SW05
EAN / GTIN 4960664629602
Numer producenta TWH01821

Tabela zastosowań

Ti > 850 N/mm²
S
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


DC.T 070204, Gatunek: SW05

DC.T 070204, Gatunek: SW05

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
36,48  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
od 1  szt.
70,59  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
58,85  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od 1  szt.
49,43  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
41,23  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
promień naroża 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DCMT 070204 DCMT 070204 DCMT 070204
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca Obróbka wykańczająca Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza HM HM HM
Gatunek SW05 HU7315-1 HB7415-1
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 40 m/min - 100 m/min 120 m/min - 600 m/min 50 m/min - 110 m/min
tolerancja M G M