{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DCMT 070204 | |
Gatunek | CA125P | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | HQ | |
tolerancja | M | |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,25 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 90 m/min - 260 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 260382 CA125P | |
EAN / GTIN | 4960664018130 |