{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DCMT 070204 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | PV720 | |
Materiał ostrza | Cermet | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | HQ | |
tolerancja | M | |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,25 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 60 m/min - 270 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 260382 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664724123 | |
Numer producenta | TLD03521 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
DC.T 070204, Gatunek: PV720
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
39,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
49 sztuk w magazynie
od
1
szt.
40,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
34,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | Obróbka wykańczająca |
Materiał ostrza | Cermet | Cermetal |
Warunki skrawania | ciągły | ciągły |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Gatunek | PV720 | CU7010 |
Łamacz wiórów | HQ | SS |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,25 mm/obr. | 0,05 mm/obr. - 0,2 mm/obr. |