{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DCMT 070204 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | CA6525 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | M | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | MQ | |
tolerancja | M | |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,25 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 50 m/min - 140 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 260382 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664589234 | |
Numer producenta | TJV01821 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
DC.T 070204, Gatunek: CA6525
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
40,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
31,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
promień naroża | 0,4 mm | 0,4 mm |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DCMT 070204 | DCMT 070204 |
Materiał ostrza | HM | HM |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 1,5 mm | 0,1 mm - 1 mm |
Gatunek | CA6525 | HBT130 |
Łamacz wiórów | MQ | MF |
Zastosowanie główne | M | M |