{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | GARANT Master | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
wielk. płytki | 11 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe, | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 3×D | |
norma | DIN 8024 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | A20R SDUCR/L11 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | DC.. 11T3.. | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 25 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 13 mm | |
wysokość mocowania L2 | 18 mm | |
długość główki L1 | 36 mm | |
długość całkowita L | 200 mm | |
śruby mocujące | 269028 8 | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 260337 20/11 | |
EAN / GTIN | 4062406576868 | |
Numer producenta | 260337 20/11 |