Wytaczaki stalowe GARANT Master Turn, spiralne 12/07 mm

Nr art.: 260337 12/07
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria GARANT Master
    ⌀ chwytu Ds 12 mm
    wielk. płytki 7 mm
    rodzaj zastosowania lewe,
    Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
    norma norma zakładowa
    chłodzenie wewnętrzne tak
    kod ISO uchwytu A12L SDUCR/L07
    pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 0702..
    minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 15 mm
    Przesunięcie osi L3 8 mm
    wysokość mocowania L2 11 mm
    długość główki L1 25 mm
    długość całkowita L 140 mm
    śruby mocujące 269028 7
    zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
    Rodzaj produktu Wytaczaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 260337 12/07
    EAN / GTIN 4062406576837
    Numer producenta 260337 12/07

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Wkładki

    Z tej samej serii "GARANT Master" Zobacz wszystkie

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka