Wytaczaki stalowe GARANT Master Turn, spiralne 20/09 mm

Nr art.: 260031 20/09
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: DIN 8024
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GARANT Master
⌀ chwytu Ds 20 mm
wielk. płytki 9 mm
rodzaj zastosowania lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
norma DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A20R SCLCR/L09
pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 09T3..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 22 mm
Przesunięcie osi L3 11 mm
wysokość mocowania L2 18 mm
długość główki L1 36 mm
długość całkowita L 200 mm
śruby mocujące 269028 8
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260031 20/09
EAN / GTIN 4062406576738
Numer producenta 260031 20/09

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "GARANT Master" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka