{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCGT 09T304 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | HU7310 | |
Materiał ostrza | HM | |
powłoka | bez powłoki | |
Zastosowanie główne | N | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | AM | |
tolerancja | G | |
głębokość skrawania ap | 0,1 mm - 4 mm | |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,5 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 350 m/min - 600 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 260150 HU7310 | |
EAN / GTIN | 4045197668059 | |
Numer producenta | 260150 HU7310 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |