Wytaczaki z HSS 10/06 mm

Nr art.: 260022 10/06
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 5×D
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 10 mm
wielk. płytki 6 mm
rodzaj zastosowania prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 5×D
Materiał ostrza HSS
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu AH10K SCLCR/L06
Kąt ustawienia κ 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 0602..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 12 mm
Przesunięcie osi L3 6 mm
wysokość mocowania L2 9 mm
długość całkowita L 125 mm
Długość wysięgu L1 50 mm
śruby mocujące 269028 7
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260022 10/06
EAN / GTIN 4045197652010

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki
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
    ø chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka