Wytaczaki z HSS 25/12 mm

Nr art.: 260022 25/12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 5×D
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 25 mm
wielk. płytki 12 mm
rodzaj zastosowania prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 5×D
Materiał ostrza HSS
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu AH25R SCLCR/L12
Kąt ustawienia κ 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 1204..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 28 mm
Przesunięcie osi L3 15,5 mm
wysokość mocowania L2 23 mm
długość całkowita L 200 mm
Długość wysięgu L1 125 mm
śruby mocujące 269028 9
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260022 25/12
EAN / GTIN 4045197652072
Numer producenta 260022 25/12

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka