Wytaczaki z HSS 0610/03 mm

Nr art.: 260022 0610/03
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 5×D
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ chwytu Ds 10 mm
    wielk. płytki 3 mm
    rodzaj zastosowania prawe
    Wewnętrzna głębokość toczenia do 5×D
    Materiał ostrza HSS
    norma Norma zakładowa
    chłodzenie wewnętrzne tak
    kod ISO uchwytu AH0610H SCLCR/L03
    Kąt ustawienia κ 95 stopni
    pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 0301..
    minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 7 mm
    Przesunięcie osi L3 2,5 mm
    wysokość mocowania L2 9 mm
    Szerokość szyjki L4 6 mm
    długość główki L1 24 mm
    długość całkowita L 100 mm
    śruby mocujące 269028 13
    zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
    Rodzaj produktu Wytaczaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 260022 0610/03
    EAN / GTIN 4045197651976
    Numer producenta 260022 0610/03

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki