CCGT 030101, Gatunek: HB7025-1

Nr art.: 260046 HB7025-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    83,05  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    69,21  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CCGT 030101
promień naroża 0,1 mm
Gatunek HB7025-1
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów SF
tolerancja G
głębokość skrawania ap 0,05 mm - 0,2 mm
posuw f 0,03 mm/obr. - 0,1 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 120 m/min - 300 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260046 HB7025-1
EAN / GTIN 4062406058661
Numer producenta 260046 HB7025-1

Tabela zastosowań

ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka