{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCMT 060204 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | HB7010-1 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | SM | |
tolerancja | M | |
głębokość skrawania ap | 0,2 mm - 4 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 m/min - 440 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 260142 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780454 | |
Numer producenta | 260142 HB7010-1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
CC.T 060204, Gatunek: HB7010-1
na zamówienie
w magazynie
71 sztuk w magazynie
od
1
szt.
43,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
35,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
174 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
93 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
od
1
szt.
48,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
40,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie
26,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | Obróbka zgrubna i wykańczająca | Obróbka zgrubna i wykańczająca | zgrubne | Obróbka zgrubna i wykańczająca |
Materiał ostrza | HM | HM | HM | HM | HM |
głębokość skrawania ap | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,4 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Łamacz wiórów | SM | SM | SM | WSM | PM |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | 0,15 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | 0,12 mm/obr. - 0,3 mm/obr. |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 280 m/min |