CC.T 060204, Gatunek: HB7130-2

Nr art.: 260142 HB7130-2
Rabat
42,96 PLN
Cena obowiązuje do 3 sty 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    29,18  PLN 42,96 PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    24,33  PLN 35,79 PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CCMT 060204
promień naroża 0,4 mm
Gatunek HB7130-2
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne M
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów VM
tolerancja M
głębokość skrawania ap 0,2 mm - 4 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,4 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 70 m/min - 240 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260142 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406750152
Numer producenta 260142 HB7130-2

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


CC.T 060204, Gatunek: HB7130-2

CC.T 060204, Gatunek: HB7130-2

na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie
od 1  szt.
42,96 PLN
29,18  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
35,79 PLN
24,33  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od 1  szt.
42,05  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
35,06  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
od 1  szt.
42,96  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
35,79  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
26,65  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
od 1  szt.
42,96 PLN
29,18  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
35,79 PLN
24,33  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
liczba wymian/ostrzy 2 2 2 2 2
promień naroża 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Materiał ostrza HM HM HM HM HM
głębokość skrawania ap 0,2 mm - 4 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,1 mm - 1 mm 0,2 mm - 2,5 mm
Łamacz wiórów VM VS VS MF VS
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,4 mm/obr. 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. 0,05 mm/obr. - 0,2 mm/obr. 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 70 m/min - 240 m/min 70 m/min - 260 m/min 90 m/min - 290 m/min 60 m/min - 220 m/min 80 m/min - 270 m/min