Noże 25/09 mm

Nr art.: 260006 25/09
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 25 mm
wielk. płytki 9 mm
rodzaj zastosowania prawe
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SCLCR/L 2525M09
pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 09T3..
Szerokość funkcjonalna L4 32 mm
długość główki L1 19 mm
długość całkowita L 150 mm
śruby mocujące 269028 2
płytka podporowa 269005 1
śruba do płytki podporowej 269013 2
Kąt ustawienia κ 95 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260006 25/09
EAN / GTIN 4045197651648
Numer producenta 260006 25/09