Noże 10/06 mm

Nr art.: 260006 10/06
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Wielkość chwytu 10 mm
    wielk. płytki 6 mm
    rodzaj zastosowania prawe
    norma DIN ISO 5610
    chłodzenie wewnętrzne nie
    kod ISO uchwytu SCLCR/L 1010E06
    pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 0602..
    Szerokość funkcjonalna L4 12 mm
    długość główki L1 10 mm
    długość całkowita L 70 mm
    śruby mocujące 269028 22
    Kąt ustawienia κ 95 stopni
    zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
    Rodzaj produktu Noże

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 260006 10/06
    EAN / GTIN 4045197651600
    Numer producenta 260006 10/06

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki