• Szanowni Klienci, w najbliższych dniach stany magazynowe widoczne w eShop prosimy konsultować z Działem Obsługi Klienta. W tym roku ostatnie wysyłki GLS (do 30 kg) nadamy 23.12 (wznowienie 2.01.25), a wielkogabarytowe 18.12 (wznowienie 7.01.25).

Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 16/09mm

Nr art.: 260006 16/09
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 16 mm
wielk. płytki 9 mm
rodzaj zastosowania prawe
norma DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SCLCR/L 1616H09
pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 09T3..
Szerokość funkcjonalna L4 20 mm
długość główki L1 17 mm
długość całkowita L 100 mm
śruby mocujące 269028 2
płytka podporowa 269005 1
śruba do płytki podporowej 269013 2
Kąt ustawienia κ 95 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260006 16/09
EAN / GTIN 4045197651624
Numer producenta 260006 16/09
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com