{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 16 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
norma | DIN ISO 5610 | |
kod ISO uchwytu | SCLCR 1616H09; SCSCR 1616H09 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | CC.. 09T3.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 20 mm | |
długość główki L1 | 17 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
części zamienne | 269981 4 | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 265110 16 | |
EAN / GTIN | 4045197941916 | |
Numer producenta | 265110 16 |