Noże 25/12 mm

Nr art.: 255798 25/12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Wielkość chwytu 25 mm
    wielk. płytki 12 mm
    rodzaj zastosowania neutralne
    norma DIN ISO 5610
    chłodzenie wewnętrzne nie
    kod ISO uchwytu CRDNN 2525M12
    pasująca wymienna płytka skrawająca RN.. 1207..
    Szerokość funkcjonalna L4 uchwytów neutralnych 12,5 mm
    Długość wysięgu L1 uchwytów neutralnych 34 mm
    Długość całkowita L uchwytów neutralnych 150 mm
    płytka podporowa 259031 43
    śruba do płytki podporowej 259025 2
    zacisk 259035 3
    podkładka zacisku 259041 1
    Kąt ustawienia κ 45 stopni
    zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
    Rodzaj produktu Noże

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 255798 25/12
    EAN / GTIN 4045197799142
    Numer producenta 255798 25/12

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki