RNGN 120700, KB7205, zakres zastosowania: HART

Nr art.: 255770 HART
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    137,46  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    114,53  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
83 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres zastosowania Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres zastosowania HART
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej RNGN 120700
Gatunek KB7205
Materiał ostrza ceramiczne
Zastosowanie główne H
Zastosowanie dodatkowe K
Warunki skrawania ciągły
rodzaj krawędzi skrawającej 0,1 mm × 20°
głębokość skrawania ap 0,1 mm - 0,8 mm
posuw f 0,05 mm/obr. - 0,15 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 180 m/min - 250 m/min
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe 250 m/min
liczba wymian/ostrzy 16
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 255770 HART
EAN / GTIN 4045197511652
Numer producenta 255770 HART

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
250
Stal < 60 HRC
H
210
Stal < 65 HRC
H
190
Stal < 67 HRC
H
180
żeliwo szare (sferoidalne)
K
250
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy