{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres zastosowania | HART | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | RNGN 120700 | |
Gatunek | PT600M | |
Materiał ostrza | ceramiczne | |
Zastosowanie główne | H | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Sfazowanie | S02025 | |
rodzaj krawędzi skrawającej | 0,2 mm × 25° | |
głębokość skrawania ap | 0,2 mm - 0,7 mm | |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,15 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 50 m/min - 60 m/min | |
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe | 30 m/min - 40 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 16 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 255870 HART | |
EAN / GTIN | 4960664545957 | |
Numer producenta | TCV04341 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
RNGN 120700, PT600M, zakres zastosowania: HART
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
104,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
83 sztuk w magazynie
od
1
szt.
138,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
115,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres zastosowania | HART | HART |
liczba wymian/ostrzy | 16 | 16 |
Materiał ostrza | ceramiczne | ceramiczne |
Warunki skrawania | ciągły | ciągły |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,15 mm/obr. | 0,05 mm/obr. - 0,15 mm/obr. |
Zastosowanie główne | H | H |
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe | 30 m/min - 40 m/min | 250 m/min |