Noże 32/12 mm

Nr art.: 255798 32/12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 32 mm
wielk. płytki 12 mm
rodzaj zastosowania neutralne
norma DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu CRDNN 3225P12
pasująca wymienna płytka skrawająca RN.. 1207..
Szerokość funkcjonalna L4 uchwytów neutralnych 12,5 mm
Długość wysięgu L1 uchwytów neutralnych 34 mm
Długość całkowita L uchwytów neutralnych 170 mm
płytka podporowa 259031 43
śruba do płytki podporowej 259025 2
zacisk 259035 3
podkładka zacisku 259041 1
Kąt ustawienia κ 45 stopni
zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 255798 32/12
EAN / GTIN 4045197799159
Numer producenta 255798 32/12

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki