VNGA 160408 G

Nr art.: 255466 G
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodzaj krawędzi skrawającej Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej VNGA 160408
    promień naroża 0,8 mm
    Gatunek BU7220
    Materiał ostrza CBN
    Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły; ciągły; w niewielkim stopniu nieciągły
    rodzaj krawędzi skrawającej G
    głębokość skrawania ap 0,05 mm - 0,2 mm
    posuw f 0,05 mm/obr. - 0,15 mm/obr.
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 90 m/min - 140 m/min
    liczba wymian/ostrzy 2
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 255466 G
    EAN / GTIN 4045197895448
    Numer producenta 255466 G

    Tabela zastosowań

    Stal < 55 HRC
    H
    Stal < 60 HRC
    H
    Stal < 67 HRC
    H
    ciągle
     
    nieregularnie
     
    przerywanie
     
    suchy
     

    Opis

    Provedení:

    Osazení 2 břity.

    Popis:

    Nový CBN s vyváženou kombinací odolnosti proti opotřebení a proti zlomení pro univerzální použití v kalené oceli do 67 HRC v kombinaci se speciální konstrukcí. Pro použití jak v nepřerušovaném, tak v lehce i silně přerušovaném řezu.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka